Monteringssett VBS01
- For montering av bilinnredningmoduler i bilens varerom
- Veggmonteringssett for moduler opp til 950mm høyde
- For moduler høyere enn 950mm kreves to sett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963022040990 1
|
Monteringssett VBS01, veggmontering
|
Vekt
|
Antall deler i sortiment/sett
111 STK
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|