Reolmodul - VMB409
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med aluminiumpanel
- 2x Hyller, aluminium med gummimatter
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dybde | Produktvekt (per element) | Høyde | Typebeskrivelse | Bredde | Harmonisert systemkode | Materiale | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560409990 1
|
Reolmodul VMB409 V-sys. alu. komplett
|
Dybde
330 mm
|
Produktvekt (per element)
17.350 kg
|
Høyde
980 mm
|
Typebeskrivelse
VMB409
|
Bredde
1112 mm
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Materiale
Aluminium, stål
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|