Festestropp - RZG1011
- Enkel å bruke
- TÛV/GS testet
- Laget av høykvalitet polyester
- Lengde: 1000 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Produktvekt (per element) | Lengde | EN-standard | Anbefalt strekkbelastning | Harmonisert systemkode | Forspenningskraft | Håndkraft med skralle | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Krokform | Bredde | Materiale | Typebeskrivelse | Farge | Høyde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 204090 1
|
Festestropp, 1m
|
Vekt
|
Produktvekt (per element)
0.400 kg
|
Lengde
1000 mm
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Anbefalt strekkbelastning
500 daN
|
Harmonisert systemkode
63079098910
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1000 daN
|
Krokform
Festeøye, ZOE
|
Bredde
25 mm
|
Materiale
Polyester - PES
|
Typebeskrivelse
RZG1011
|
Farge
Rød
|
Høyde
6 mm
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|