Gassflaske holder GH11
System for enkel sikring av gassflasker. Skinnesystem festes i enden av reolen, og gassflaskene sikres med tilpassede stropper.
Innhold:
- 2 stk aluminium festeskinner med kant
- 2 stk jekkestropper
- Monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Vekt | Harmonisert systemkode | Samlet dybde | Produktvekt (per element) | Typebeskrivelse | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 205090 1
|
Gassflaskestativ GH11 inkl stropper
|
Farge
|
Vekt
|
Harmonisert systemkode
63079098910
|
Samlet dybde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
Typebeskrivelse
GH11
|
Dybde
380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|