Holder DH5
- For oppbevaring av opptil 5 spraybokser
- Materiale: Aluminium *
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Vekt | Harmonisert systemkode | Bredde | Typebeskrivelse | Farge | Materiale | Dybde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 818090 1
|
Holder, DH5, for bokser/patroner
|
Høyde
121 mm
|
Vekt
|
Harmonisert systemkode
76061191900
|
Bredde
350 mm
|
Typebeskrivelse
DH5
|
Farge
Aluminiumsfarget
|
Materiale
Aluminium
|
Dybde
72 mm
|
Produktvekt (per element)
0.326 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|