Patronholder KH1
- For opptil 25 silikonpatroner
- Max diameter 50mm
- Skumplast
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Høyde | Vekt | Materiale | Bredde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 825990 1
|
Holder, KH1, for 25 patroner
|
Høyde
100 mm
|
Vekt
|
Materiale
Skummateriale
|
Bredde
365 mm
|
Dybde
313 mm
|
Farge
Grå
|
Produktvekt (per element)
0.178 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|