Slangeholder SHNL - stor
- For montering på vegg eller reolvegg - bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Vekt | Farge | Produktvekt (per element) | Høyde | Bredde | Harmonisert systemkode | Dybde | Typebeskrivelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 980090 1
|
Slangeholder, SHNL, aluminium, stor
|
Materiale
Aluminium
|
Vekt
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Høyde
150 mm
|
Bredde
342 mm
|
Harmonisert systemkode
83025000000
|
Dybde
135 mm
|
Typebeskrivelse
SHNL
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|