Slangeholder SHNS - liten
- For montering på vegg eller reolvegg - bilinnredning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Vekt | Materiale | Produktvekt (per element) | Høyde | Harmonisert systemkode | Bredde | Typebeskrivelse | Dybde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 982090 1
|
Slangeholder, SHNS, aluminium, liten
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Vekt
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
0.300 kg
|
Høyde
88 mm
|
Harmonisert systemkode
83025000000
|
Bredde
186 mm
|
Typebeskrivelse
SHNS
|
Dybde
70 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|