Veggholder ZOEMH
- For montering på festeskinner
- Ikke egnet for takmontering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt | Bredde | Høyde | Design | Materiale | Anbefalt strekkbelastning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 313990 1
|
Veggholder, ZOEMH, med krok
|
Vekt
|
Bredde
44 mm
|
Høyde
90 mm
|
Design
Med krok
|
Materiale
Aluminium-plast
|
Anbefalt strekkbelastning
50 daN
|
Produktvekt (per element)
0.056 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|