Lokk TKD4
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Vekt | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Høyde | Typebeskrivelse | Dybde | Bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 776090 1
|
Lokk, TKD4, transportkasse TK414/421
|
Harmonisert systemkode
39239000000
|
Vekt
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
0.400 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Høyde
2 mm
|
Typebeskrivelse
TKD4
|
Dybde
300 mm
|
Bredde
400 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|