Lokk TKD6
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Farge | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 777090 1
|
Lokk, TKD6, transportkasse TK614/621
|
Typebeskrivelse
TKD6
|
Bredde
600 mm
|
Høyde
2 mm
|
Dybde
400 mm
|
Farge
Svart
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Materiale
Polypropylen
|
Harmonisert systemkode
39239000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|