Transportkasse TK414
- Oljebestandig
- Materiale: Polypropylene
- Leveres uten lokk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Vekt | Dybde | Typebeskrivelse | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 771090 1
|
Transportkasse, TK414
|
Bredde
400 mm
|
Vekt
|
Dybde
300 mm
|
Typebeskrivelse
TK414
|
Høyde
145 mm
|
Materiale
Polypropylen
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Farge
Rød
|
Harmonisert systemkode
39231000900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|