Bunnskuff sett MSMUS1 - kort
- Effektiv plassbenyttelse
- Skuffene kan trekkes ut ca. 95% av total lengde
- Laste evne pr. skuff: 75 kg
- Andre bilinnredningsmoduler kan monteres over toppgulv
- Materiale: høyfast stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Høyde (innvendig skuffemål) | Produktvekt (per element) | Farge på skuff | Farge | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Lastekapasitet til skuff | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963641686990 1
|
Bunnskuffer MSMUS1, kort, sett 3 skuffer
|
Bredde
1354 mm
|
Høyde
290 mm
|
Dybde
1200 mm
|
Høyde (innvendig skuffemål)
190 mm
|
Produktvekt (per element)
95.000 kg
|
Farge på skuff
RAL 3020-liknende
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Antall skuffer
3 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Lastekapasitet til skuff
75 kg
|
Materiale
Høyfast stål
|
Forp/Min.best.
1
|