Bunnskuff SMU04NO
- Effektiv plassbenyttelse
- Skuffene kan trekkes ut i hele sin lengde
- Laste evne pr. skuff: 70 kg
- Lavt tyngdepunkt - nøytralt veigrep
- Materiale: kombinasjon av aluminium og høyfast stål
- Kan kombineres med andre bunnskuffer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Høyde | Antall deler | PK |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096399 573990 1
|
Bunnskuff, SMU04NO, 2x
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Høyde
290 mm
|
Antall deler
1 STK
|
Forp/Min.best.
1
|