Bunnskuff SMU83
- Effektiv plassbenyttelse
- Skuffen kan trekkes ut i hele sin lengde
- Laste evne pr. skuff: 70 kg
- Lavt tyngdepunkt - nøytralt veigrep
- Materiale: kombinasjon av aluminium og høyfast stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Bredde (innvendig mål for skuff) | Høyde (innvendig skuffemål) | Dybde (innvendig mål for skuff) | Produktvekt (per element) | Farge på skuff | Farge | Antall skuffer | Harmonisert systemkode | Lastekapasitet til skuff | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096341 783990 1
|
Bunnskuff, SMU83, 484x290x1220mm
|
Bredde
484 mm
|
Høyde
290 mm
|
Dybde
1220 mm
|
Bredde (innvendig mål for skuff)
396 mm
|
Høyde (innvendig skuffemål)
190 mm
|
Dybde (innvendig mål for skuff)
1175 mm
|
Produktvekt (per element)
25.600 kg
|
Farge på skuff
RAL 3020-liknende
|
Farge
RAL 3020-liknende
|
Antall skuffer
1 STK
|
Harmonisert systemkode
940390100900
|
Lastekapasitet til skuff
70 kg
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Forp/Min.best.
1
|