Gulvplater - Ford
- 12 mm kryssfiner av finsk bjørk
- Platene er limt med vannfast WBP lim
- Elokserte aluminiumlister med riller i alle døråpninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963300023990 1
|
Gulv, Ford Trans Custom kort 1 dør
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963300024990 1
|
Gulv, Ford Trans Custom kort 2 dører
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963310434990 1
|
Gulv, Ford Con Ambi kort 2 seter
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963310439990 1
|
Gulv, Ford Con Ambi lang 2 seter
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963310365990 1
|
Gulv, Ford Con Trend kort 3 seter
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963310371990 1
|
Gulv, Ford Con Trend lang 3 seter
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963300026990 1
|
Gulv, Ford Trans Custom lang 1 dør
|
Produktvekt (per element)
33.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963300027990 1
|
Gulv, Ford Trans Custom lang 2 dører
|
Produktvekt (per element)
33.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|