Kledningsplater plast - Ford
- For montering i bilens varerom
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for kjøretøytype | Akselavstand | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963313293990 1
|
Veggkledn plast Ford Conn L1 1SD 5speil
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Connect L1
|
Akselavstand
2662 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313294990 1
|
Veggkledn plast Ford Conn L2 1SD 5speil
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Connect L2
|
Akselavstand
3062 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313616990 1
|
Veggkledn plast Ford Cust L1 1SD kompl.
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Custom L1
|
Akselavstand
2933 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313617990 1
|
Veggkledn plast Ford Cust L2 1SD kompl.
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Custom L2
|
Akselavstand
3300 mm
|
Produktvekt (per element)
6.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313309990 1
|
Takkledn grå plast Ford Cust L2 1SD/2SD
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Custom L2
|
Akselavstand
3300 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313308990 1
|
Takkledn. grå plast Ford Cust L1 1SD/2SD
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Custom L1
|
Akselavstand
2933 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313306990 1
|
Takkledning, grå plast Ford Conn L1, 1SD
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Connect L1
|
Akselavstand
2664 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0963313307990 1
|
Takkledning, grå plast Ford Conn L2, 1SD
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Ford
|
Egnet for kjøretøytype
Connect L2
|
Akselavstand
2912 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Materiale
Polypropylen-materiale
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|