Gulvplater - Opel
- 12 mm kryssfiner av finsk bjørk
- Platene er limt med vannfast WBP lim
- Elokserte aluminiumlister med riller i alle døråpninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Akselavstand | Byggeår | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for kjøretøytype | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963314736990 1
|
Gulv, Opel Combo 2019, L1
|
Akselavstand
2755 mm
|
Byggeår
Fra 2019
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Opel/Vauxhall
|
Egnet for kjøretøytype
Combo L1
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314738990 1
|
Gulv, Opel Combo 2019, L2
|
Akselavstand
3105 mm
|
Byggeår
Fra 2019
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Opel/Vauxhall
|
Egnet for kjøretøytype
Combo L2
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314737990 1
|
Toppgulv, Opel Combo 2019, L1
|
Akselavstand
2755 mm
|
Byggeår
Fra 2019
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Opel/Vauxhall
|
Egnet for kjøretøytype
Combo L1
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314739990 1
|
Toppgulv, Stellantis LVB L2
|
Akselavstand
3105 mm
|
Byggeår
Fra 2019
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Opel/Vauxhall
|
Egnet for kjøretøytype
Combo L2
|
Produktvekt (per element)
23.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963310077990 1
|
Toppgulv, Traffic/Prima/Vivaro lang
|
Akselavstand
3498 mm
|
Byggeår
Fra 2015
|
Egnet for kjøretøyprodusent
|
Egnet for kjøretøytype
|
Produktvekt (per element)
38.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|