Gulvplater - Volkswagen
- 12 mm kryssfiner av finsk bjørk
- Platene er limt med vannfast WBP lim
- Elokserte aluminiumlister med riller i alle døråpninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for kjøretøytype | Akselavstand | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963300004990 1
|
Toppgulv, VW Caddy comf.vegg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Med skillevegg
|
Akselavstand
2682 mm
|
Produktvekt (per element)
14.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300003990 1
|
Gulv, VW Caddy
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Caddy from 2015
|
Akselavstand
2682 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300008990 1
|
Toppgulv, VW Caddy Maxi
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Caddy Maxi
|
Akselavstand
3006 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300007990 1
|
Gulv, VW Caddy Maxi
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Caddy Maxi
|
Akselavstand
3006 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300010990 1
|
Toppgulv, VW Caddy Maxi komf.vegg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Caddy Maxi with partition wall
|
Akselavstand
3006 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300012990 1
|
Toppgulv, VW T6 kort
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
T6 L1
|
Akselavstand
3000 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300016990 1
|
Toppgulv, VW T6 lang
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
T6 L2
|
Akselavstand
3400 mm
|
Produktvekt (per element)
33.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300015990 1
|
Gulv, VW T6 lang
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
T6.1 long
|
Akselavstand
3400 mm
|
Produktvekt (per element)
38.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963300011990 1
|
Gulv, VW T6 kort
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
T6 L1
|
Akselavstand
3000 mm
|
Produktvekt (per element)
38.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963313565990 1
|
Gulv, Crafter L3, 4WD 2 sidedører
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Crafter L3
|
Akselavstand
3250 mm
|
Produktvekt (per element)
45.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963313563990 1
|
Gulv, Crafter L4, 4WD 1 sidedør
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Crafter L4
|
Akselavstand
3665 mm
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963313566990 1
|
Gulv, Crafter L4, 4WD 2 sidedører
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Crafter L4
|
Akselavstand
3665 mm
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963313564990 1
|
Gulv, Crafter L5, 4WD 1 sidedør
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Crafter long
|
Akselavstand
4325 mm
|
Produktvekt (per element)
52.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963313567990 1
|
Gulv, Crafter L5, 4WD 2 sidedører
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Crafter long
|
Akselavstand
4325 mm
|
Produktvekt (per element)
58.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963600182990 1
|
Toppgulv, VW Amarok D-cab
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Amarok
|
Akselavstand
3097 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963310064990 1
|
Gulv, VW Amarok
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Amarok
|
Akselavstand
2682 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963310105990 1
|
Toppgulv, VW Caddy, standardvegg
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Volkswagen
|
Egnet for kjøretøytype
Caddy
|
Akselavstand
2682 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|