Inverter sett 1, 300W/12V
En inverter brukes til å gjøre om 12V DC til 230V AC (nettspening), for å kunne benytte 230V AC utstyr som f.eks ladere, PC i kjøretøy etc.
Inverter sett 1, bestående av:
- 300W 12V inverter
- Betjeningspanel
- 2m forlengerkabel
- Dobbel stikkontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963704070990 1
|
Inverter sett 1, 300W, 12V
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|