Ladepakke 2x12A
- Batterilader 2x12A
- MiniPlug, Apparatinntak - 2m
- MiniPlug, Tilkoblingsledning - 5m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | IP-beskyttelsesklasse | Kabellengde | Lengde (batteriladekabel med terminaler) | Kabeltverrsnitt | Produktvekt (per element) | Godkjenningsmerke | Antall kabler | Beskyttelsesklasse | Bredde | Forsterkningsfunksjon | Høyde | Ladespenning | Maks. driftstemperatur | Min. driftstemperatur | Type oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | Min./maks. driftstemperatur | Farge | Nominell effekt | Batterispenning | Dybde | Standarder | Ladestrøm ved 12 V | Maks. ladespenning ved 12 V | Temperatursensor ladeterminal | Strømforsyningsspenning | Beskyttelse mot omvendt polaritet | Maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri | EN-standard | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510955661990 1
|
Ladepakke, 2x12A
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Kabellengde
5 m
|
Lengde (batteriladekabel med terminaler)
2.0 mm
|
Kabeltverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
3.1 kg
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
Antall kabler
3
|
Beskyttelsesklasse
Jordingssystem, maskinen har en sikkerhetsplugg.
|
Bredde
199 mm
|
Forsterkningsfunksjon
Nei
|
Høyde
138 mm
|
Ladespenning
14.4 V
|
Maks. driftstemperatur
+50 °C
|
Min. driftstemperatur
-35 °C
|
Type oppladbart batteri/batteri
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Forbrukerelektronikk
|
Min./maks. driftstemperatur
-35 til +50 °C
|
Farge
Svart/rød
|
Nominell effekt
380 W
|
Batterispenning
12 V
|
Dybde
53 mm
|
Standarder
EN 60335, EN 55014-1, EN 55014-2
|
Ladestrøm ved 12 V
12 A
|
Maks. ladespenning ved 12 V
14.4 V
|
Temperatursensor ladeterminal
Ja
|
Strømforsyningsspenning
230 V
|
Beskyttelse mot omvendt polaritet
Ja
|
Maks. kapasitet for oppladbart batteri/batteri
150 Ah
|
EN-standard
Sikkerhet for elektriske apparater for husholdning og lignende formål - Del 1: Generelle kravElectromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission (CISPR 14-1:2005 + A1:2008 +
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|