Forlengerledninger
- Komponentene kobles enkelt sammen med pansrede Plugin forlengerledninger
- Systemet garanterer en sikker og tett sammenkobling og eliminerer feilkobling
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Lengde | Nominell spenning | Nominell strømstyrke | Produktvekt (per element) | Trådtverrsnitt | Veggtykkelse | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 482990 1
|
Forlengerledn. 12,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
12.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
2.838 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 481990 1
|
Forlengerledn. 8,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
8.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
1.900 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 480990 1
|
Forlengerledn. 4,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
4.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.965 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 479990 1
|
Forlengerledn. 3,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
3.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.731 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 478990 1
|
Forlengerledn. 1,5m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
1.5 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.380 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 477990 1
|
Forlengerledn. 5,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
5.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
1.200 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 476990 1
|
Forlengerledn. 2,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
2.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.497 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 475990 1
|
Forlengerledn. 1,0m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
1.0 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.265 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 474990 1
|
Forlengerledn. 0,5m, PlugIn 230V
|
Farge
Svart
|
Lengde
0.5 m
|
Nominell spenning
250 V
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Produktvekt (per element)
0.145 kg
|
Trådtverrsnitt
1.5
|
Veggtykkelse
1.0 cm
|
Forp/Min.best.
1
|