Veggkledning Sprinter RWD A43 L3H2
- 4,5 mm grå plast bestående av 3 lag polypropylen
- 100% resirkulerbar.
- Vekt; 0.8 kg m²
- Inkl fargetilpasset festemateriell
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963314103990 1
|
Veggkledn plast Sprint. RWD A43 L3H2 1SD
|
Produktvekt (per element)
13.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0963314104990 1
|
Veggkledn plast Sprint. RWD A43 L3H2 2SD
|
Produktvekt (per element)
13.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|