Innredning h.side liten bil L2
- 1x Undermodul med aluminiumsklaff
- 2x Aluminiumskuff med gummimatte
- 1x Oppbevaringshylle, aluminium, med skilleplater og gummimatte
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplate og gummimatte
Passer til alle bilmodeller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963611118990 1
|
Reol høyre liten bil L2
|
Bredde
1112 mm
|
Farge
Likner på RAL 7012RAL 3020
|
Høyde
980 mm
|
Lengde
382 mm
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
382 x 1112 x 980 mm
|
Forp/Min.best.
1
|