Innredning v.side 1 dør, alt.1
- Reol over hjulbue: 2stk høye skuffer, 2stk hyller, 1stk hylle med lagerbokser
- Reol ut sidedør: Plass til verktøykofferter i bunn av reol, 2stk skuffer og 1stk kofferthylle (uttrekk)
Passer til
- VW T6 L1
- MB Vito A2
- Citroen Jumpy Medium
- Ford Custom L1
- Opel Vivaro L2
- Peugeot Expert L2
- Toyota Proace L1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963611119990 1
|
Innredn. v.side 1 dør, medium bil L1
|
Bredde
1946 mm
|
Farge
Likner på RAL 7012RAL 3020
|
Høyde
1110 mm
|
Lengde
382 mm
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Lengde x bredde x høyde
382 x 1946 x 1110 mm
|
Forp/Min.best.
1
|