Reolmodul - VMB421
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med hylle for max 3x beholdere
- 1x Hylle, aluminiumklaff, med gummimatter
- 1x Skuff, aluminium, med gummimatter
- 1x Arbeidsbenk av bøketre
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560421990 1
|
Reolmodul VMB421 V-sys. alu. komplett
|
Typebeskrivelse
VMB421
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
1060 mm
|
Dybde
382 mm
|
Lastekapasitet til skuff
70 kg
|
Produktvekt (per element)
39.000 kg
|
Farge
RAL 7016-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
1 STK
|
Forp/Min.best.
1
|