Reolmodul - VMB416
Reol bestående av:
- 1x Undermodul med aluminiumklaff
- 1x Hylle, aluminium, med gummimatte
- 2x Skuffer, aluminium, med gummimatter
- 1x Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatte
- 1x Monteringsett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Lastekapasitet til skuff | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Antall skuffer | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963560416990 1
|
Reolmodul VMB416 V-sys. alu. komplett
|
Typebeskrivelse
VMB416
|
Bredde
834 mm
|
Høyde
830 mm
|
Dybde
330 mm
|
Lastekapasitet til skuff
40 kg
|
Produktvekt (per element)
23.500 kg
|
Farge
RAL 7016-liknendeRAL 3020-liknende
|
Materiale
Stål/aluminium
|
Antall skuffer
2 STK
|
Forp/Min.best.
1
|