Endelist, BOABP1250
- Aluminium endelist
- Til bruk rundt bakdør og skyvedører
- Kan bare brukes på planarealer
- Skrue montering
- Kan kuttes i lengden for det enkelte kjøretøy
- Inkluderer monteringsskruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 408990 1
|
Endelist, BOABP1250, alu for gulvplate
|
Bredde
45 mm
|
Høyde
14 mm
|
Lengde
1250 mm
|
Produktvekt (per element)
0.500 kg
|
Materiale
Aluminium
|
Harmonisert systemkode
76042100900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|