Brannslukker, FL1
- ABC slukningspulver
- Standard: DIN EN 3-8
- Brannklasse 13A, 89B
- Lisensnummer 250-001
- Integrert manometer
- Funksjonsområde fra -35 ° C til +60 °C
- Inkludert brakett for veggmontering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Vekt av innhold | Høyde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 900090 1
|
Brannslokker, FL1 pulverapparat, 2kg
|
Typebeskrivelse
FL1
|
Vekt av innhold
2 kg
|
Høyde
380 mm
|
Produktvekt (per element)
3.600 kg
|
Farge
Rød
|
Materiale
Plast/metall
|
Harmonisert systemkode
84241000900
|
Forp/Min.best.
1
|