Kantbeskytter, KASCH1800
- Beskytter innredning og last
- Kan monteres horisontalt og vertikalt
- Profiler forbindes med hjørne- og endestykker
- Kan forkortes individuelt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 310990 1
|
Kantbeskytter, KASCH1800
|
Bredde
10 mm
|
Høyde
1800 mm
|
Lengde
17 mm
|
Produktvekt (per element)
0.220 kg
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Forp/Min.best.
1
|