Skilleplate TL
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Dybde | Produktvekt (per element) | Farge | Materiale | Harmonisert systemkode | Samlet dybde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096377 701090 1
|
Skilleplate, TL1, for hylle MLR270
|
Typebeskrivelse
TL1
|
Dybde
260 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
270 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096377 702090 1
|
Skilleplate, TL2, for hylle MLR380
|
Typebeskrivelse
TL2
|
Dybde
370 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
380 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096377 703090 1
|
Skilleplate, TL3, for hylle MLR450
|
Typebeskrivelse
TL3
|
Dybde
440 mm
|
Produktvekt (per element)
0.100 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
450 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096377 704090 1
|
Skilleplate, TL4, for hylle MLR330
|
Typebeskrivelse
TL4
|
Dybde
320 mm
|
Produktvekt (per element)
0.150 kg
|
Farge
Aluminium-sølv
|
Materiale
ALMG3
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Samlet dybde
330 mm
|
Forp/Min.best.
1
|