Støttefot - STF1
- Justerbar fra høyde 860 til 1050 mm
- Bredde: 170 mm
- Høyde: 1050 mm
- Materiale: Stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Materiale | Farge | Harmonisert systemkode | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096350 030090 1
|
Støttefot, STF1, til arbeidsbenk AW
|
Typebeskrivelse
STF1
|
Bredde
170 mm
|
Høyde
1050 mm
|
Dybde
55 mm
|
Produktvekt (per element)
3.200 kg
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Farge
Sølvfarget
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|