Nettbrettholder
- Enkel montering
- Passer til både person og varebil
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Dybde | Produktvekt (per element) | Overflate | Materiale | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0963601059990 1
|
iPad holder m/teleskopstativ
|
Bredde
150 mm
|
Høyde
235 mm
|
Dybde
2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 kg
|
Overflate
Aluminium-finish
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Lengde
185 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)