Festestropp GZ40
- Gummistropp
- Galvanisert stål
- Inkl. monteringsdetaljer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Høyde | Produktvekt (per element) | Materiale | Maks. klemområde | Min. klemområde | Min./maks. klemområde | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 890090 1
|
Festestr. GZ40 for skaft m/dim. 30-40mm
|
Typebeskrivelse
GZ40
|
Høyde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
0.140 kg
|
Materiale
Stål/gummi
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Min. klemområde
30 mm
|
Min./maks. klemområde
30-40 mm
|
Forp/Min.best.
1
|