Festestropp RZK50
- Bredde: 25 mm
- Lengde: 5000 mm
- Materiale: Høykvalitets polyester
- TÜV/GS testet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Lengde | Anbefalt strekkbelastning | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Forspenningskraft | Produktvekt (per element) | Krokform | Farge | Materiale | EN-standard | Harmonisert systemkode | Standarder | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 217090 1
|
Festestropp, RZK50, med karabinkrok
|
Typebeskrivelse
RZK50
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
5000 mm
|
Anbefalt strekkbelastning
650 daN
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1300 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Produktvekt (per element)
0.829 kg
|
Krokform
Karabinkrok
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyester - PES
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Harmonisert systemkode
63079098910
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|