Jekkestropper for skinne RZG
Jekkestropper med hurtigfeste for Airline profilskinner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Typebeskrivelse | Bredde | Lengde | Anbefalt strekkbelastning | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Forspenningskraft | Produktvekt (per element) | Krokform | Farge | Materiale | EN-standard | Harmonisert systemkode | Høyde | Standarder | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096380 204090 1
|
Festestropp, 1m
|
Typebeskrivelse
RZG1011
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
1000 mm
|
Anbefalt strekkbelastning
500 daN
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1000 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Produktvekt (per element)
0.400 kg
|
Krokform
Festeøye, ZOE
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyester - PES
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Harmonisert systemkode
63079098910
|
Høyde
6 mm
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 206090 1
|
Festestropp, 2m
|
Typebeskrivelse
RZG1000
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
2000 mm
|
Anbefalt strekkbelastning
500 daN
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1000 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Krokform
Festeøye, ZOE
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyester - PES
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Harmonisert systemkode
63079098990
|
Høyde
6 mm
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
096380 208090 1
|
Festestropp, 4m
|
Typebeskrivelse
RZG4000
|
Bredde
25 mm
|
Lengde
4000 mm
|
Anbefalt strekkbelastning
500 daN
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1000 daN
|
Håndkraft med skralle
50 daN
|
Forspenningskraft
200 daN
|
Produktvekt (per element)
1.000 kg
|
Krokform
Festeøye, ZOE
|
Farge
Rød
|
Materiale
Polyester - PES
|
EN-standard
Enheter for lastsikring på kjøretøy - Sikkerhet - Del 2: Nettsurring laget av kunstfibre
|
Harmonisert systemkode
63079098990
|
Høyde
6 mm
|
Standarder
EN 12195-2
|
Forp/Min.best.
1
|