ABS/EBS kontakt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabeldiameter | Kontaktutforming | Design | Materiale til kontakter | Produktvekt (per element) | ISO | Egnet for korrugert rør | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510950161061 1
|
ABS/EBS kontakt 7-pol
|
Egnet for kabeldiameter
7 - 15 mm
|
Kontaktutforming
Krympekontakt
|
Design
Skrueforbindelse
|
Materiale til kontakter
Kobberlegering
|
Produktvekt (per element)
220.500 g
|
ISO
Veikjøretøyer, kontakt for enhet som hindrer bremselåsing
|
Egnet for korrugert rør
NW13
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Standarder
ISO 7638
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
- For trekkvogn og henger med ABS eller EBS bremser
- Kontakt og støpsel kan brukes både på ABS og EBS bremser
- ADR-godkjent, TÜV-godkjent, ISO 7638
- Passer til - Kabel 7-15mm ADR rør NW 13
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|