ABS/EBS støpsel
- Kabeltilslutning med strekkavlasting
- Leveres med 9 kontakthylser (5x1,5 + 2x4,0 + 2x6,0 mm2)
- ADR og Tüv-godkjent,ISO 7638
- Passer til - Kabel maks 16mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabeldiameter | Kontaktutforming | Design | Materiale til kontakter | Produktvekt (per element) | ISO | Harmonisert systemkode | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0510950115061 1
|
ABS/EBS Støpsel 7-pol
|
Egnet for kabeldiameter
16 mm
|
Kontaktutforming
Krympekontakt
|
Design
Konisk utvidet hette
|
Materiale til kontakter
Kobberlegering
|
Produktvekt (per element)
241.000 g
|
ISO
Veikjøretøyer, kontakt for enhet som hindrer bremselåsing
|
Harmonisert systemkode
85366990990
|
Standarder
ISO 7638
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893223 038 12
|
Silikonfett spray 500 ml
|
Forp/Min.best.
1
|