EBS spiralbremsekabel
EBS kabler
- Forbindelse mellom trekkvogn og henger
- Leveres komplett med støpsler
- ADR-godkjent, TÜV-godkjent, ISO 7638
- Til elektronisk bremsesystem, EBS
- 7-polet (5x1,5 + 2x2,5 mm2)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Spolediameter | Materiale | Kabeltype | Nominell spenning | ISO | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
051095070 061 1
|
EBS-Spiralkabel 7-pol stor spiral
|
Arbeidslengde
4500 mm
|
Spolediameter
100 mm
|
Materiale
Polyamid - PA
|
Kabeltype
2 stk. EBS 7-polet, 24 V
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
ISO
Veikjøretøyer, kontakt for enhet som hindrer bremselåsing
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Produktvekt (per element)
1905.700 g
|
Standarder
ISO 7638
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|