ADR-godkjente slanger og nipler
- Monteres i forbindelse med det elektriske utenom motorrom på ADR godkjente kjøretøy som skal frakte farlig gods med f.eks. kjøretøy med løse eller faste tanker som frakter væsker med flammepunkt 55°C eller lavere, eller eksplosiver
- Halogenfrie slanger og nipler er produsert for industrien
- Laget av selvslukkende polyamid, som ikke utvikler gasser ved brann
- Bestandig overfor olje, bensin, diesel og fett
- Stor fleksibilitet og god mekanisk beskyttelse
- Enkelt å montere, meget tidsbesparende
- Tåler temperaturer fra -40°C til +115°C, kortvarig +150°C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Nominell bredde | Innvendig diameter | Belastningskraft ved 5cm | Materiale | Flammehemmende | EN-standard | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter | Min./maks. temperaturområde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0771942 990 10
|
ADR rør 10mm 10m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771941 990 10
|
ADR rør 12mm 10m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771940 990 10
|
ADR rør 17mm 10m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
16.5 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771943 990 10
|
ADR rør 23mm 10m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
23 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771944 990 50
|
ADR rør 7mm 50m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771945 990 50
|
ADR rør 10mm 50m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771946 990 50
|
ADR rør 12mm 50m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771947 990 50
|
ADR rør 17mm 50m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
16.5 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771948 990 50
|
ADR rør 23mm 50m
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
23 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
Ja
|
EN-standard
Grader av beskyttelse gitt av kapslinger (IP-kode) (IEC 60529:1989)
|
Lengde
50 m
|
Maks. temperaturområde
120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 120 °C
|
Standarder
EN 60529
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771930 990 10
|
Festeklips ADR rør 10mm
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 6 - Polyamide 6 modified
|
Flammehemmende
|
EN-standard
|
Lengde
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771931 990 10
|
Festeklips ADR rør 12mm
|
Farge
Black A09.0.0
|
Nominell bredde
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Belastningskraft ved 5cm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Flammehemmende
|
EN-standard
|
Lengde
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Utvendig diameter
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Standarder
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0770118 090 50
|
Kabel på bunt 7X1,5
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
088520 02 061 1
|
Tang for kutting av plastrør og kabel
|
Forp/Min.best.
1
|