Delbare rør
Ypperlig for oppsamling og beskyttelse av ledninger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Materiale | Lengde | Maks. temperaturområde | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0771934 990 10
|
Plastrør 2-delt 10mm 10m
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771935 990 10
|
Plastrør 2-delt 14mm 10m
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
|
Innvendig diameter
14 mm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771936 990 10
|
Plastrør 2-delt 20mm 10m
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
|
Innvendig diameter
20 mm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Lengde
10 m
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771937 990 5
|
Plastrør 2-delt 23mm 5m
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
|
Innvendig diameter
23 mm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Lengde
5 m
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
0771938 990 5
|
Plastrør 2-delt 37mm 5m
|
Farge
Grå
|
Utvendig diameter
|
Innvendig diameter
37 mm
|
Materiale
PA 4,6 polyamid
|
Lengde
5 m
|
Maks. temperaturområde
+120 °C
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til +120 °C
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|