Akselmansjetter universale
- Består av 1stk mansjett, 1stk spennbånd 7x178mm, 1stk 7x368mm og 1stk fett tube
- Olje og fettbestandige
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Utvendig diameter 2 | Lengde | Farge | Design | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Maks. diameter | Min. diameter | Materiale | Bredde | Min./maks. diameter | Bredde x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0820550 061 1
|
Akselmansjett standard universal
|
Utvendig diameter
80 mm
|
Utvendig diameter 2
20 mm
|
Lengde
128 mm
|
Farge
Svart
|
Design
Kort
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Produktvekt (per element)
217.000 g
|
Maks. diameter
|
Min. diameter
|
Materiale
|
Bredde
|
Min./maks. diameter
|
Bredde x lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0820500 061 1
|
Akselmansjett stor universal
|
Utvendig diameter
80 mm
|
Utvendig diameter 2
22 mm
|
Lengde
155 mm
|
Farge
Svart
|
Design
Lang
|
Antall deler i sortiment/sett
4 STK
|
Harmonisert systemkode
40169997900
|
Produktvekt (per element)
251.000 g
|
Maks. diameter
|
Min. diameter
|
Materiale
|
Bredde
|
Min./maks. diameter
|
Bredde x lengde
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
08206 50 061 50
|
Spennbånd 7,0X178mm akselmansjetter
|
Utvendig diameter
|
Utvendig diameter 2
|
Lengde
178 mm
|
Farge
|
Design
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
6.400 g
|
Maks. diameter
50 mm
|
Min. diameter
25 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Bredde
7.0 mm
|
Min./maks. diameter
25-50 mm
|
Bredde x lengde
7,0 mm x 178 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
08206 110061 50
|
Spennbånd 7,0X368mm akselmansjetter
|
Utvendig diameter
|
Utvendig diameter 2
|
Lengde
368 mm
|
Farge
|
Design
|
Antall deler i sortiment/sett
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
12.720 g
|
Maks. diameter
110 mm
|
Min. diameter
40 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Bredde
7.0 mm
|
Min./maks. diameter
40-110 mm
|
Bredde x lengde
7,0 mm x 368 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|