Spennbånd akselmansjetter
- Bånd med "ører"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Min. diameter | Maks. diameter | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Bredde x lengde | Min./maks. diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
08206 50 061 50
|
Spennbånd 7,0X178mm akselmansjetter
|
Bredde
7.0 mm
|
Lengde
178 mm
|
Min. diameter
25 mm
|
Maks. diameter
50 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
6.400 g
|
Bredde x lengde
7,0 mm x 178 mm
|
Min./maks. diameter
25-50 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
08206 110061 50
|
Spennbånd 7,0X368mm akselmansjetter
|
Bredde
7.0 mm
|
Lengde
368 mm
|
Min. diameter
40 mm
|
Maks. diameter
110 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
12.720 g
|
Bredde x lengde
7,0 mm x 368 mm
|
Min./maks. diameter
40-110 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|