Tang for akselmansjetter
- For montering av spennbånd på drivakselmansjetter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. klemområde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071454623 090 1
|
Øreklemmetang maks ørelengde 20mm
|
Maks. klemområde
20 mm
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Harmonisert systemkode
82032000000
|
Produktvekt (per element)
401.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|