Nordic Lights Scorpius Pro Wide Flood
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 7000 Lumen
- 5000 Kelvin
- IP68
- innebygd Deutsch/DT kobling
- Med brakett
- Mål:108 x 108mm
- Godkjenning ADR,CISPR25 Klasse 5
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Kabelkontakt | Høyde | Dybde | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Kontaktutforming | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501001704990 1
|
Nordiclight arblys 12/24V 5000K 7000L
|
Lampetype
Lysdiode
|
Lysstrøm
7000 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabelkontakt
Uten kabler
|
Høyde
110 mm
|
Dybde
87 mm
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot tilgang med en wire, støvtett, beskyttet mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
85 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Farge
Svart
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 85 °C
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|