Arbeidslampe LED 1500 Lumen
- Karbonhus,meget lett lykt
- Glass i polykarbonat
- 6stk LED
- 1500 Lumen
- 12W
- 6500K
- IP69
- Leveres med 0,3m kabel påmontert Deutsch kontakt
- Deutsch innfesting i bakkant av lykta
- Fleksibel,rustfri brakett
- Mål 110x110x38mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Lampetype | Antall LED-er | Lengde | Bredde | Dybde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Kontaktutforming | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
081245 361961 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 110x110mm 1500L
|
Form
Kvadratisk
|
Lampetype
Lysdiode
|
Antall LED-er
6 STK
|
Lengde
110 mm
|
Bredde
110 mm
|
Dybde
55 mm
|
Godkjenningsmerke
Den økonomiske kommisjon for Europa
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvtett beskyttelse mot fremmedlegemer, komplett beskyttelse mot kontakt, beskyttelse mot vann under rengjøring med høyttrykksspyler, spesielt for veikjøretøyer
|
Min. temperaturområde
-40 °C
|
Maks. temperaturområde
60 °C
|
Kontaktutforming
DEUTSCH
|
Maks. nominell spenning
30 V/DC
|
Min. nominell spenning
10 V/DC
|
Produktvekt (per element)
350 g
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V/DC
|
Min./maks. temperaturområde
-40 til 60 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|