Arbeidslampe LED 2200 Lumen med varme i glass
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 4stk Osram 6W LED
- 2200 Lumen
- 24W
- 5700 Kelvin
- IP 67
- Varme i glasset /Temperaturkontrollert
- Leveres med 0,4m kabel og komplett Deutsch kobling
- Med rustfri brakett
- Mål:70x70x41mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall LED-er | Materiale til frontlysglass | Kabellengde | Lengde | Bredde | Dybde | Godkjenningsmerke | IP-beskyttelsesklasse | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Farge | Fargetemperatur | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. nominell spenning | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450011961 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 70x70mm 2200 L
|
Antall LED-er
4 STK
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Kabellengde
52 cm
|
Lengde
94.7 mm
|
Bredde
70.4 mm
|
Dybde
41 mm
|
Godkjenningsmerke
CE-merking
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvsikker/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Min. temperaturområde
-25 °C
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Farge
Grå
|
Fargetemperatur
5700 K
|
Maks. nominell spenning
30 V/DC
|
Min. nominell spenning
10 V/DC
|
Produktvekt (per element)
320.000 g
|
Min./maks. nominell spenning
10 / 30 V/DC
|
Min./maks. temperaturområde
-25 til 50 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)