Arbeidslampe LED 7400 Lumen med varme i glass
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 16stk Osram 6W LED
- 7400 Lumen
- 88-94W
- 5700 Kelvin
- IP 67
- Varme i glasset /Temperaturkontrollert
- DT kontakt
- Med rustfri brakett
- Mål:112x127x55mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lampetype | Antall LED-er | Materiale til frontlysglass | Lengde | Høyde | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Maks. nominell spenning | Min. nominell spenning | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | Min./maks. nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450013990 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 112x112mm 7400 L
|
Lampetype
Lysdiode
|
Antall LED-er
16 STK
|
Materiale til frontlysglass
Glass
|
Lengde
11.2 cm
|
Høyde
12.7 cm
|
Dybde
5.5 cm
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Maks. temperaturområde
0 °C
|
Materiale til hus
Støpegods
|
Maks. nominell spenning
24 V
|
Min. nominell spenning
12 V
|
Produktvekt (per element)
200.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
0 til 0 °C
|
Min./maks. nominell spenning
12 / 24 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)