Arbeidslampe LED 2880 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i polykarbonat
- 6stk 5W Osram LED
- 2880 Lumen
- 30W
- 6000 Kelvin
- IP 67
- Leveres med 0,4m kabel og komplett Deutsch kobling
- Med rustfri brakett
- Mål:157x50x60mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lysstrøm | Materiale til frontlysglass | Lengde | Bredde | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450012961 1
|
Arbeidslampe LED 12/24V 157x60mm 2880L
|
Lysstrøm
2880 lm
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Lengde
196 mm
|
Bredde
61.8 mm
|
Dybde
52.6 mm
|
Min. temperaturområde
-20 °C
|
Maks. temperaturområde
45 °C
|
Materiale til hus
Presstøpt aluminium
|
Produktvekt (per element)
500.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
-20 til 45 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Gravemaskiner, hjullastere, lastebiler, pickup. hengere til bil og lastebil, minilastere