Arbeidslampe LED 3000 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i Acryl (PMMA)
- 16x3W
- 3000 Lumen
- 48W
- 6000 Kelvin
- IP 67
- 200mm Kabel
- Med brakett
- Mål: 108.00 x 108.00 x 68.00mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til frontlysglass | Dybde | Min. temperaturområde | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturområde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501012922990 1
|
Ecoline arbeidslys 9-32V 6000K 3000L
|
Materiale til frontlysglass
Plast
|
Dybde
67 mm
|
Min. temperaturområde
40 °C
|
Maks. temperaturområde
90 °C
|
Materiale til hus
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
65.000 g
|
Min./maks. temperaturområde
40 til 90 °C
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|